Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Verteiler mit LSA-Plus-Klemmen VVD 85 Ap

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Verteiler mit LSA-Plus-Klemmen VVD 85 Ap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N245 101 02

  • Ausführung - Verteilerdose

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 10

  • LSA - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921048856

Sonepar Artikelnummer

120374864

Hersteller Artikelnummer

N245 101 02

Hersteller Typ

24510102

Hersteller Artikel Nr.:

N245 101 02

Ausführung:

Verteilerdose

Montageart:

Aufputz

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

10

LSA:

Ja

Mit Anschlussleisten:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Verbindungs- und Verteilungsdose, Aufputz, mit LSA-Klemmen 10 DA, perlweiß (ähnlich RAL 1013), - Verbindungs- und Verteilungsdose, - mit LSA-Klemmen, - für 10 Doppeladern, - 2 Erdbeidrähte, - für Massivleiter mit 0,4 bis 0,8 mm Ø, - bestehend aus Grundplatte und Abdeckkappe, - Abdeckkappe und Grundplatte aus ABS, - Schutzart IP30 nach DIN EN 60529