Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Verteilerkasten für private Netze VKP 85/4 Aufputz grau

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Verteilerkasten für private Netze VKP 85/4 Aufputz grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N270 101 10

  • Ausführung - Verteilerkasten

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 160

  • LSA - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921049259

Sonepar Artikelnummer

120374845

Hersteller Artikelnummer

N270 101 10

Hersteller Typ

27010110

Hersteller Artikel Nr.:

N270 101 10

Ausführung:

Verteilerkasten

Montageart:

Aufputz

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

160

LSA:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

grau

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Verteilerkasten, Aufputz, mit 2 Befestigungsstegen 270 mm, 2 EKL 4 und 8 Drahtführungsringen, mit Schließer, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), - zur Aufnahme von Anschlussleisten mit 170 mm Befestigungsabstand, - mit Schließer, - inkl. Erdungsklemmen mit 2 Schraubkontakten bis 2,5 mm² sowie 2 Steckzungen 6,3 mm, - Erdungsklemmen aus Stahlblech, vernickelt, - mit mind. 2 Befestigungsstegen 170 bzw. 270 mm, - mit mind. 4 Drahtführungsringen, - max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/2 Ap:, - 100 DA (5 x AsLe B 20 LSA), - 60 DA (3 x AsLe B 20 S/S), - 60 DA (3 x AsLe B 20 S/L), - max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/4 Ap:, - 160 DA (8 x AsLe B 20 LSA), - 100 DA (5 x AsLe B 20 S/S), - 100 DA (5 x AsLe B 20 S/L), - max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/8 Ap:, - 320 DA (16 x AsLe B 20 LSA), - 200 DA (10 x AsLe B 20 S/S), - 200 DA (10 x AsLe B 20 S/L), - max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/12 Ap:, - 520 DA (26 x AsLe B 20 LSA), - 320 DA (16 x AsLe B 20 S/S), - 320 DA (16 x AsLe B 20 S/L), - Kabeleinführung und Schließer aus ABS-Formmasse, grau, - Schutzart IP30 nach DIN EN 60529