RUTENBECK - VGA-Anschlussdose, 1-fach, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N170 105 65
Verwendung - D-Sub 15-polig
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921662984
Sonepar Artikelnummer
120964152
Hersteller Artikelnummer
N170 105 65
Hersteller Typ
17010565
Hersteller Artikel Nr.:
N170 105 65
Verwendung:
D-Sub 15-polig
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Ja
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7005
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


