Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - WLAN Accesspoint 1,2 Gbit Up 2,4/5GHz 1,2G reinweiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - WLAN Accesspoint 1,2 Gbit Up 2,4/5GHz 1,2G reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N226 104 031

  • Max. Übertragungsrate - 150 Mbit/s

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n

  • Verschlüsselung - WPA2

  • Managed - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921665794

Sonepar Artikelnummer

120964159

Hersteller Artikelnummer

N226 104 031

Hersteller Typ

226104031

Hersteller Artikel Nr.:

N226 104 031

Max. Übertragungsrate:

150 Mbit/s

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 b/g/n

Verschlüsselung:

WPA2

Managed:

Ja

Ethernet:

Ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

2

VPN-Security:

Ja

Bridgefunktion:

Ja

Repeaterfunktion:

Ja

Schutzart (IP):

IP21

Einbau:

Ja

Unterputzmontage:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

1,2GB-WLAN-Accesspoint, Unterputz, mit RJ45-Frontport, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät, - Montage in Up-Doppel-Geräteverbindungsdosen (Einbautiefe 51 mm), - Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz, - Leistungsaufnahme: 5,5 VA typisch, - Temperaturbereich: -5°C - 35° C, - Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung, - Anschluss Spannungsversorgung über rückseitige Steckklemmen (2,5mm2), - Anschluss Datenkabel über frontseitige Schraub-/Steckklemme, - Übertragungsrate Datenkabel: 1000 Mbit/s, - Übertragungsrate RJ45: 100 Mbit/s, - Funkstandards: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2), - Frequenz/Datenrate: 2,4 GHz / 5 GHz, 300 Mbit/s / 876 Mbit/s (Dualmode), - Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA2, MAC-Filterung, - mit Timer- und Zeitschaltfunktion, - Gast-WLAN zuschaltbar, - zentrale Managementfunktion, - Reset über Reset-Magneten oder Reset-Kontakt, - passend zu entsprechenden Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.)