Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Zentralstück 50 x 50 mm für 3fach Tragplatte perlweiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Zentralstück 50 x 50 mm für 3fach Tragplatte perlweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N139 100 02

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Beschriftungsfeld - mit Beschriftungsfeld

  • Mit Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921061343

Sonepar Artikelnummer

120150355

Hersteller Artikelnummer

N139 100 02

Hersteller Typ

13910002

Hersteller Artikel Nr.:

N139 100 02

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Gerätebreite:

50 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Gerätetiefe:

6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Zentralstück für 3 modulare Stecköffnungen RJ45, mit Beschriftungsfeld, perlweiß (ähnlich RAL 1013), - mit Beschriftungsfeld, - ABS-Formmasse, - 50 x 50 mm