RUTENBECK - Zentralstück 55x55mm für 2fach Tragplatte anthrazitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N139 100 63
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Beschriftungsfeld - mit Beschriftungsfeld
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921668160
Sonepar Artikelnummer
121250850
Hersteller Artikelnummer
N139 100 63
Hersteller Typ
N13910063
Hersteller Artikel Nr.:
N139 100 63
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
15.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099


