RUTENBECK - Zentralstück für Datendose 1fach 50x50mm polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N135 100 52
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Beschriftungsfeld - mit Beschriftungsfeld
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921043561
Sonepar Artikelnummer
120073002
Hersteller Artikelnummer
N135 100 52
Hersteller Typ
13510052
Hersteller Artikel Nr.:
N135 100 52
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


