RUTENBECK - Zusatzmodul SAR Ap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N500 101 02
Ausführung - Starkstromschaltgerät
Montageart - Aufputz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921051030
Sonepar Artikelnummer
120328028
Hersteller Artikelnummer
N500 101 02
Hersteller Typ
50010102
Hersteller Artikel Nr.:
N500 101 02
Ausführung:
Starkstromschaltgerät
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Starkstromanschaltrelais, Schaltvermögen 8 A bei 230 V / 50 Hz (bei Oscher Last), perlweiß (ähnlich RAL 1013), - zum Signalisieren über Geräte mit eigener Stromversorgung, - zum Anschluss von z.B. 230V-Signalhörnern oder Rundumleuchten, - Frontschalter für die Betriebsbereitschaft, - 2-polige Schraubanschlussklemme, - Steuerspannung 26 V bis 60 V, 23 Hz - 55 Hz, - 1 x Schließer, Schaltvermögen 230 V / 8 A (Osche Last), - zur Anschaltung an die Telefonleitung, - entsprechend den Anforderungen nach VDE 0800, - Gehäuseteile aus ABS, - Schutzart IP20 gem. EN 60529


