RUTENBECK - Zusatzwecker WK 955 Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N162 102 01
Ausführung - Zusatzklingel
Montageart - Unterputz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85311030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921047705
Sonepar Artikelnummer
120374827
Hersteller Artikelnummer
N162 102 01
Hersteller Typ
16210201
Hersteller Artikel Nr.:
N162 102 01
Ausführung:
Zusatzklingel
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.001 kg
Zusatzwecker, Unterputz, zum Signalisieren ankommender Rufe, perlweiß (ähnlich RAL 1013), - zum Signalisieren ankommender Rufe, - eingebaute TAE Steckbuchse, durch Blindabdeckung verschließbar, - Signalisierung über Piezo-Schallwandler und optisch über Leuchtdiode (LED), - Lautstärke und Tonfrequenz einstellbar, - Lautstärke ? 92 dB(A), gemessen im Kleinhallraum, - Tonfrequenzen 800-1333 Hz, - Betriebsspannung: 30 V-60 V, 23 Hz-55 Hz, - Gehäuseteile aus ABS, - Schutzart IP20 gem. EN60529


