RZB - 2xEndkappe 48,5x10x12,5,f.Linedo HACCP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982959.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Länge - 48 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859949916
Sonepar Artikelnummer
121105762
Hersteller Artikelnummer
982959.002
Hersteller Typ
982959.002 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982959.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Länge:
48 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.010 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


