RZB - Abdeckfolie L20m,B58mm,t250µm,Klar,HACCP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982960.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - farblos
Länge - 20000 mm
Breite - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859949923
Sonepar Artikelnummer
121105764
Hersteller Artikelnummer
982960.000
Hersteller Typ
982960.000 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982960.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
farblos
Länge:
20000 mm
Breite:
58 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.490 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


