RZB - Abdeckprofil 3000x23x13,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925381.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859348139
Sonepar Artikelnummer
120699509
Hersteller Artikelnummer
925381.002
Hersteller Typ
925381.002 LESS IS MORE FLEX
Hersteller Artikel Nr.:
925381.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
3000 mm
Breite:
23 mm
Höhe/Tiefe:
13.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.170 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


