RZB - Abdeckprofil,U 598x56x36,opal,verp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983063.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859987321
Sonepar Artikelnummer
121164219
Hersteller Artikelnummer
983063.002
Hersteller Typ
983063.002
Hersteller Artikel Nr.:
983063.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
mehrfarbig
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
598 mm
Breite:
56 mm
Höhe/Tiefe:
35.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.126 kg


