RZB - Abdeckrahmen,Q 558x558x45,d469,PC,f.Abd.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983553.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 558 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754086851
Sonepar Artikelnummer
121396342
Hersteller Artikelnummer
983553.002
Hersteller Typ
983553.002
Hersteller Artikel Nr.:
983553.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
558 mm
Breite:
558 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.556 kg


