RZB - Abdeckring D246,H34,satiniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981757.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319871211
Sonepar Artikelnummer
120491834
Hersteller Artikelnummer
981757.012
Hersteller Typ
981757.012 PASCALA
Hersteller Artikel Nr.:
981757.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
34 mm
Durchmesser:
246 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.920 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


