RZB - Abdeckring Mondana D537,H45,d469,9,PC,f.Abd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983551.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754086820
Sonepar Artikelnummer
121396340
Hersteller Artikelnummer
983551.002
Hersteller Typ
983551.002
Hersteller Artikel Nr.:
983551.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
537 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.338 kg


