RZB - Abdeckrohr 288,5x55x55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05-40120
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319031707
Sonepar Artikelnummer
120111749
Hersteller Artikelnummer
05-40120
Hersteller Typ
05-40120
Hersteller Artikel Nr.:
05-40120
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
288 mm
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.400 kg


