Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Abdeckrohr D150,L250,d140,m.3xd5

RZB
kopierenkopieren
RZB - Abdeckrohr D150,L250,d140,m.3xd5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05-931177.012

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt/indirekt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859181361

Sonepar Artikelnummer

120479044

Hersteller Artikelnummer

05-931177.012

Hersteller Typ

05-931177.012

Hersteller Artikel Nr.:

05-931177.012

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Werkstoff:

Glas

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Höhe/Tiefe:

250 mm

Durchmesser:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059110

Gewicht:

1.400 kg

Ersatzglas. Serie GLASDOWNLIGHT, Höhe (m) 300 mm. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt.