RZB - Abdeckscheibe 219,8x240,5,RZB,1xFenster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982407.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859221333
Sonepar Artikelnummer
120492348
Hersteller Artikelnummer
982407.003
Hersteller Typ
982407.003
Hersteller Artikel Nr.:
982407.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
220 mm
Breite:
240 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.535 kg


