RZB - Abdeckscheibe 272x294x4,RZB,1xFenster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982275.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859181439
Sonepar Artikelnummer
120492264
Hersteller Artikelnummer
982275.003
Hersteller Typ
982275.003
Hersteller Artikel Nr.:
982275.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
272 mm
Breite:
294 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.800 kg


