RZB - Abdeckscheibe D100,H31,m.Bajonett,sw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982768.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859699668
Sonepar Artikelnummer
120974330
Hersteller Artikelnummer
982768.003
Hersteller Typ
982768.003
Hersteller Artikel Nr.:
982768.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
31 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.202 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


