RZB - Abdeckscheibe D111,H3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982374.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859208402
Sonepar Artikelnummer
120492322
Hersteller Artikelnummer
982374.000
Hersteller Typ
982374.000 DEECOS
Hersteller Artikel Nr.:
982374.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
3 mm
Durchmesser:
111 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.073 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


