RZB - Abdeckscheibe D265,H35,außen satiniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981758.020
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319871266
Sonepar Artikelnummer
120491843
Hersteller Artikelnummer
981758.020
Hersteller Typ
981758.020 PASCALA
Hersteller Artikel Nr.:
981758.020
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
35 mm
Durchmesser:
265 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.815 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


