RZB - Abdeckscheibe D49,H3,matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982802.010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859729815
Sonepar Artikelnummer
121012363
Hersteller Artikelnummer
982802.010
Hersteller Typ
982802.010 DEECOS
Hersteller Artikel Nr.:
982802.010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
3 mm
Durchmesser:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.014 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


