RZB - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701075.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319962278
Sonepar Artikelnummer
120485138
Hersteller Artikelnummer
701075.002
Hersteller Typ
701075.002 3-PH ABDECKUNG WS
Hersteller Artikel Nr.:
701075.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.070 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


