RZB - Abdeckung 156x156x22,f.Ladesäule Bocaro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983315.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Silber
Länge - 156 mm
Breite - 156 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754038423
Sonepar Artikelnummer
121368669
Hersteller Artikelnummer
983315.004
Hersteller Typ
983315.004
Hersteller Artikel Nr.:
983315.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Silber
Länge:
156 mm
Breite:
156 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76061130
Gewicht:
0.154 kg


