RZB - Abdeckung 300x300x67.Rahmen ws.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982675.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859526902
Sonepar Artikelnummer
121164176
Hersteller Artikelnummer
982675.012
Hersteller Typ
982675.012
Hersteller Artikel Nr.:
982675.012
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe/Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.740 kg


