RZB - Abdeckung 3x58,6x16,26,m.Klebeband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982738.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Länge - 3 mm
Breite - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859654926
Sonepar Artikelnummer
120894913
Hersteller Artikelnummer
982738.009
Hersteller Typ
982738.009 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982738.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
3 mm
Breite:
59 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.005 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


