RZB - Abdeckung D115,H190,m.Kappe+Lamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982260.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859176961
Sonepar Artikelnummer
120492249
Hersteller Artikelnummer
982260.004
Hersteller Typ
982260.004 TOWER
Hersteller Artikel Nr.:
982260.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
190 mm
Durchmesser:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.910 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


