RZB - Abdeckung D115,H228,m.Kappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982262.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859176992
Sonepar Artikelnummer
120492252
Hersteller Artikelnummer
982262.0031
Hersteller Typ
982262.0031 ALU-POLLER LATERNE
Hersteller Artikel Nr.:
982262.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Höhe/Tiefe:
228 mm
Durchmesser:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.820 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


