RZB - Abdeckung D169,H248,m.Bajonett+Kappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981143.014
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859140672
Sonepar Artikelnummer
120491604
Hersteller Artikelnummer
981143.014
Hersteller Typ
981143.014
Hersteller Artikel Nr.:
981143.014
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
Silber
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
248 mm
Durchmesser:
169 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
2.000 kg


