RZB - Abdeckung D180,m.3xWinkel,f.Lupalo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983025.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - anthrazit
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754001014
Sonepar Artikelnummer
121132298
Hersteller Artikelnummer
983025.0031
Hersteller Typ
983025.0031 Lupalo Poller
Hersteller Artikel Nr.:
983025.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.146 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


