RZB - Abdeckung,f.3Ph.u.RZB 3Ph-DALI-Stromsch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70.XTSP11-2.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754047227
Sonepar Artikelnummer
121368629
Hersteller Artikelnummer
70.XTSP11-2.003
Hersteller Typ
70.XTSP11-2.003
Hersteller Artikel Nr.:
70.XTSP11-2.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg


