RZB - Abdeckung,f.DALI Anfangs-/Zwischeneinspeisung gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701118.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - grau
Länge - 181 mm
Breite - 181 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859043157
Sonepar Artikelnummer
120485298
Hersteller Artikelnummer
701118.009
Hersteller Typ
701118.009 DALI-ABDECKUNG GR
Hersteller Artikel Nr.:
701118.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
grau
Länge:
181 mm
Breite:
181 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.034 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


