RZB - Abdeckung,f.DALI Anfangs-/Zwischeneinspeisung ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701118.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Länge - 181 mm
Breite - 181 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859043089
Sonepar Artikelnummer
120485296
Hersteller Artikelnummer
701118.002
Hersteller Typ
701118.002 DALI-ABDECKUNG WS
Hersteller Artikel Nr.:
701118.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
181 mm
Breite:
181 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.034 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


