RZB - Abdeckung,f.DALI Winkel-/ Kreuz- und T-Kupplung gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701117.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - grau
Länge - 181 mm
Breite - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859067443
Sonepar Artikelnummer
120485295
Hersteller Artikelnummer
701117.009
Hersteller Typ
701117.009 DALI-ABDECKUNG GR
Hersteller Artikel Nr.:
701117.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
grau
Länge:
181 mm
Breite:
56 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.020 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


