RZB - Abdeckung,f.DALI Winkel-/ Kreuz- und T-Kupplung sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701117.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Länge - 181 mm
Breite - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859043072
Sonepar Artikelnummer
120485294
Hersteller Artikelnummer
701117.003
Hersteller Typ
701117.003 DALI-ABDECKUNG SW
Hersteller Artikel Nr.:
701117.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Länge:
181 mm
Breite:
56 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.020 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


