RZB - Abdeckung,f.DALI Winkel-/ Kreuz- und T-Kupplung ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701117.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Länge - 181 mm
Breite - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859043065
Sonepar Artikelnummer
120485293
Hersteller Artikelnummer
701117.002
Hersteller Typ
701117.002 DALI-ABDECKUNG WS
Hersteller Artikel Nr.:
701117.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
181 mm
Breite:
56 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.020 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


