RZB - Abdeckung,Flügelschiene On/Off,XTSF10-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70.XTSF10-3.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Länge - 109 mm
Breite - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754047258
Sonepar Artikelnummer
121368625
Hersteller Artikelnummer
70.XTSF10-3.002
Hersteller Typ
70.XTSF10-3.002
Hersteller Artikel Nr.:
70.XTSF10-3.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
109 mm
Breite:
56 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.008 kg


