Startseite
Nicht rückgabefähig

RZB - Abdeckung,Kegel D250,H125,d156,DKN

RZB
kopierenkopieren
RZB - Abdeckung,Kegel D250,H125,d156,DKN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05-10248.002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt/indirekt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010319037778

Sonepar Artikelnummer

120478864

Hersteller Artikelnummer

05-10248.002

Hersteller Typ

05-10248.002

Hersteller Artikel Nr.:

05-10248.002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Werkstoff:

Glas

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Höhe/Tiefe:

125 mm

Durchmesser:

250 mm

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.900 kg

Mundgeblasenes Opalglas seidenglanz. Glasbefestigung mit DKN-System. Serie DKN Kegel.