RZB - Abdeckung,Kreis D182,H59,d166

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05-50450
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319035590
Sonepar Artikelnummer
120113838
Hersteller Artikelnummer
05-50450
Hersteller Typ
05-50450
Hersteller Artikel Nr.:
05-50450
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
59 mm
Durchmesser:
182 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.700 kg


