RZB - Abdeckung,Kreis D280,H99,d237,verp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05-21102
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319031639
Sonepar Artikelnummer
120111742
Hersteller Artikelnummer
05-21102
Hersteller Typ
05-21102
Hersteller Artikel Nr.:
05-21102
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
99 mm
Durchmesser:
280 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
1.470 kg


