RZB - Abdeckung,Kreis D400,H70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05-311489.012
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319851671
Sonepar Artikelnummer
120478984
Hersteller Artikelnummer
05-311489.012
Hersteller Typ
05-311489.012
Hersteller Artikel Nr.:
05-311489.012
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
70 mm
Durchmesser:
400 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
1.370 kg


