Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Abdeckung,Kreis D460,H88,PMMA

RZB
kopierenkopieren
RZB - Abdeckung,Kreis D460,H88,PMMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 08-311600.002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt/indirekt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859001126

Sonepar Artikelnummer

120479113

Hersteller Artikelnummer

08-311600.002

Hersteller Typ

08-311600.002

Hersteller Artikel Nr.:

08-311600.002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Höhe/Tiefe:

88 mm

Durchmesser:

460 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.500 kg

Ersatzdiffusor. Kunststoff (PMMA) opal. Serie Flat Polymero.