RZB - Abdeckung,Kugel D350,H331,d150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05-311012.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319049092
Sonepar Artikelnummer
120113831
Hersteller Artikelnummer
05-311012.002
Hersteller Typ
05-311012.002
Hersteller Artikel Nr.:
05-311012.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Höhe/Tiefe:
331 mm
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
2.200 kg


