RZB - Abdeckung,Oval 187,5x96,5x64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05-50200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319032018
Sonepar Artikelnummer
120113837
Hersteller Artikelnummer
05-50200
Hersteller Typ
05-50200
Hersteller Artikel Nr.:
05-50200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
188 mm
Breite:
96 mm
Höhe/Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.400 kg


