RZB - Abdeckung,Quadrat 226x226x50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 08-221066.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319351843
Sonepar Artikelnummer
120113854
Hersteller Artikelnummer
08-221066.002
Hersteller Typ
08-221066.002
Hersteller Artikel Nr.:
08-221066.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
226 mm
Breite:
226 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.215 kg


