RZB - Abdeckung,Quadrat 232,5x232,5x35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981210.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859273141
Sonepar Artikelnummer
120491633
Hersteller Artikelnummer
981210.002
Hersteller Typ
981210.002
Hersteller Artikel Nr.:
981210.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
232 mm
Breite:
232 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.880 kg


