RZB - Abdeckung,Quadrat 240x240x95,d176,verp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05-20128
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Werkstoff - Glas
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319048446
Sonepar Artikelnummer
120089486
Hersteller Artikelnummer
05-20128
Hersteller Typ
05-20128
Hersteller Artikel Nr.:
05-20128
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Länge:
240 mm
Breite:
240 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
1.900 kg


