RZB - Abdeckung,Quadrat 280x280x106,d237,verp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05-21129
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319048644
Sonepar Artikelnummer
120111744
Hersteller Artikelnummer
05-21129
Hersteller Typ
05-21129
Hersteller Artikel Nr.:
05-21129
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Glas
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
280 mm
Breite:
280 mm
Höhe/Tiefe:
106 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
2.240 kg


